Startseite

ABB SPA - ABB080SP6 080SP6&Pulsantiera met. 6 fori

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB080SP6 080SP6&Pulsantiera met. 6 fori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 6

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500520307

Artikelnummer

ABB080SP6

Herstellernummer

080SP6

Hersteller

ABB

Anzahl der Befehlsstellen:

6

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

100 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

Höhe:

195 mm

Breite:

87 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

080SP6 PULSANTIERA MET. 6 FORI