Startseite

ABB SPA - ABB07904 MENSOLA 200 - 07904

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07904 MENSOLA 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126079043

Artikelnummer

ABB07904

Herstellernummer

07904

Hersteller

ABB

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Mensola zincata da muro o profilo in Acciaio Zincato Sendzimir