ABB SPA - ABB07786 MENSOLA PESANTE GAC 250 - 07786

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 250 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
20 ST
EAN
8000126077865
Artikelnummer
ABB07786
Herstellernummer
07786
Hersteller
ABB
Länge:
250 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Mensola pesante zincata a caldo dopo lavorazione a muro o profilo.


