ABB SPA - ABB07716 T PIANA CON RIDUZIONE H75 Z 300/75 - 07716

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8000126077162
Artikelnummer
ABB07716
Herstellernummer
07716
Hersteller
ABB
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Deviazione piana a T con riduzione completa di coperchio e di accessori di messa a terra coperchio.


