ABB SPA - ABB07692 VARIAZIONE VERTICALE T H75 Z 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 100 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 100 mm
Höhe der Seitenwand - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
3 ST
EAN
8000126076929
Artikelnummer
ABB07692
Herstellernummer
07692
Hersteller
ABB
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
100 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
100 mm
Höhe der Seitenwand:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Derivazione verticale a T con variazione di piano completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.