ABB SPA - ABB07691 VARIAZIONE VERTICALE T H75 Z 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 75 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 75 mm
Höhe der Seitenwand - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8000126076912
Artikelnummer
ABB07691
Herstellernummer
07691
Hersteller
ABB
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
75 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
75 mm
Höhe der Seitenwand:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Derivazione verticale a T con variazione di piano completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.