ABB SPA - ABB07352 DEVIAZIONE PIANA T H75 Z 100 - 07352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8000126073522
Artikelnummer
ABB07352
Herstellernummer
07352
Hersteller
ABB
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Derivazione piana a T completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.


