Startseite

ABB SPA - ABB07181 CANALE H75 IP20 Z 75X3000 - 07181

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07181 CANALE H75 IP20 Z 75X3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8000126071818

Artikelnummer

ABB07181

Herstellernummer

07181

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

75 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

0.8 mm

Nutzbarer Querschnitt:

5425 mm²

Montagelochung im Boden:

ja

Canale portacavi forato in acciaio zincato Sendzimir, IP20 (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato).