ABB SPA - ABB06652 PROFILO SEPARATORE H50 2000 SENDZIMIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 50 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - L-Profil
Länge - 2000 mm
Befestigungslochung - ja
Packung
20 M
EAN
8000126066524
Artikelnummer
ABB06652
Herstellernummer
06652
Hersteller
ABB
Trennwandhöhe:
50 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
L-Profil
Länge:
2000 mm
Befestigungslochung:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Profilo separatore H50 lg. 2000 mm - zincato sendzimir. Canali in metallo H 50. Altezza standard 50 mm. Esecuzione in lamiera d´acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI 10147. Gamma completa di accessori in comune per deviazioni, derivazioni, giunzioni, sospensioni, ecc. Sistema di giunzione meccanica che garantisce la continuità elettrica