ABB SPA - ABB06473 COPERCHIO DEVIAZIONE SALITA 90? Z 150 - 06473

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 150 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8000126064735
Artikelnummer
ABB06473
Herstellernummer
06473
Hersteller
ABB
Winkel:
90°
Breite:
150 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Coperchio per deviazione a 90° in salita


