ABB SPA - ABB06392 DEVIAZIONE PIANA T H50 Z 100 - 06392

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8000126063929
Artikelnummer
ABB06392
Herstellernummer
06392
Hersteller
ABB
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Deviazione piana a T per canale industriale portacavi (solo base), in lamiera d'acciaio zincato a caldo tipo sendzimir


