Startseite

ABB SPA - ABB05331 CANALE FORATO PVC 100X60 - 05331

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB05331 CANALE FORATO PVC 100X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 100 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 18 M

EAN

8000126053319

Artikelnummer

ABB05331

Herstellernummer

05331

Hersteller

ABB

Höhe:

60 mm

Breite:

100 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

50 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

18 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

CANALE FORATO PVC 100X60