Startseite

ABB SPA - ABB05314 COPERCHIO CANALE CABLAGGIO PVC 150 - 05314

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB05314 COPERCHIO CANALE CABLAGGIO PVC 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Kanalbreite - 150 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 28 M

EAN

8000126053142

Artikelnummer

ABB05314

Herstellernummer

05314

Hersteller

ABB

Für Kanalbreite:

150 mm

Länge:

2000 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

nein

Coperchio di ricambio per canale di cablaggio, base 150mm.