Startseite

ABB SPA - ABB05308 COPERCHIO CANALE CABLAGGIO PVC 80 - 05308

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB05308 COPERCHIO CANALE CABLAGGIO PVC 80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Kanalbreite - 80 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 16 M

EAN

8000126053081

Artikelnummer

ABB05308

Herstellernummer

05308

Hersteller

ABB

Für Kanalbreite:

80 mm

Länge:

2000 mm

Farbe:

grau

Coperchio di ricambio per canale di cablaggio, base 80mm.