ABB SPA - ABB05306 COPERCHIO CANALE CABLAGGIO PVC 60 - 05306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Kanalbreite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Farbe - grau
Packung
24 M
EAN
8000126053067
Artikelnummer
ABB05306
Herstellernummer
05306
Hersteller
ABB
Für Kanalbreite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Coperchio di ricambio per canale di cablaggio, base 60mm.


