Startseite

ABB SPA - ABB05094 CANALE CABLAGGIO PVC 25X100 8/12 - 05094

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB05094 CANALE CABLAGGIO PVC 25X100 8/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 20 M

EAN

8000126050943

Artikelnummer

ABB05094

Herstellernummer

05094

Hersteller

ABB

Höhe:

100 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Schlitzabstand:

20 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1650 mm²

CANALE CABLAGGIO PVC 25X100 8 12