Startseite

ABB SPA - ABB05069 CANALE CABLAGGIO PVC 80X60 8/12 - 05069

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB05069 CANALE CABLAGGIO PVC 80X60 8/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 80 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 24 M

EAN

8000126050691

Artikelnummer

ABB05069

Herstellernummer

05069

Hersteller

ABB

Höhe:

60 mm

Breite:

80 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Schlitzabstand:

20 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

4200 mm²

Canalina per cablaggio in materiale termoplastico isolante e antiurto, autoestinguente secondo Norma UL 94 V0 e resistente al calore anormale ed al fuoco fino a 960 °C (prova del filo incandescente) secondo Norma IEC 60695-2-11, senza piombo, colore grigio RAL 7030 • Temperatura minima di immagazzinamento/trasporto -5 °C • Temperatura minima di installazione e d’uso -15 °C • Temperatura massima d’uso +60 °C • Resistente ad acidi, olii e grassi • Assenza di sbavature, spigoli interni arrotondati • Nuovo profilo delle lamelle per facilitare l’apertura e la chiusura del coperchio e garantire un aggancio più sicuro • Predisposta per aggancio a scatto su apposito accessorio adatto per l’attacco sia su guida DIN, sia su piastra di fondo • La tranciatura delle lamelle viene eseguita con un particolare processo di coniatura (arrotondamento degli spigoli) che permette di ottenere una canalizzazione assolutamente esente da bave e spigoli • Dimensioni e resilienza delle lamelle assicurano ripetute divaricazioni durante la fase di cablaggio • Divaricazione controllata dei fianchi per assicurare una perfetta tenuta del coperchio nelle tratte verticali e in presenza di alte temperature • Doppia linea di predisposizione alla tranciatura: una alla base delle lamelle perpoterle asportare flettendole verso l’esterno ed una alla base della parete per potere tagliare il bordo quando si pongono due canaline in derivazione • Sagome fermacavi a metà del tratto rettilineo delle lamelle nelle canaline con altezze di 80 e 100 mm• Coperchio apribile senza attrezzo • Montaggio su superfici verticali o orizzontali anche con coperchio in basso • Campo di applicazione: industriale • Conformità alla Direttiva RoHS