ABB SPA - ABB05065 CANALE CABLAGGIO PVC 40X60 8/12 - 05065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 40 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
22 M
EAN
8000126050653
Artikelnummer
ABB05065
Herstellernummer
05065
Hersteller
ABB
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Schlitzabstand:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2000 mm²
Canalina per cablaggio in materiale termoplastico isolante e antiurto, autoestinguente secondo Norma UL 94 V0 e resistente al calore anormale ed al fuoco fino a 960 °C (prova del filo incandescente) secondo Norma IEC 60695-2-11, senza piombo, colore grigio RAL 7030 • Temperatura minima di immagazzinamento/trasporto -5 °C • Temperatura minima di installazione e d’uso -15 °C • Temperatura massima d’uso +60 °C • Resistente ad acidi, olii e grassi • Assenza di sbavature, spigoli interni arrotondati • Nuovo profilo delle lamelle per facilitare l’apertura e la chiusura del coperchio e garantire un aggancio più sicuro • Predisposta per aggancio a scatto su apposito accessorio adatto per l’attacco sia su guida DIN, sia su piastra di fondo • La tranciatura delle lamelle viene eseguita con un particolare processo di coniatura (arrotondamento degli spigoli) che permette di ottenere una canalizzazione assolutamente esente da bave e spigoli • Dimensioni e resilienza delle lamelle assicurano ripetute divaricazioni durante la fase di cablaggio • Divaricazione controllata dei fianchi per assicurare una perfetta tenuta del coperchio nelle tratte verticali e in presenza di alte temperature • Doppia linea di predisposizione alla tranciatura: una alla base delle lamelle perpoterle asportare flettendole verso l’esterno ed una alla base della parete per potere tagliare il bordo quando si pongono due canaline in derivazione • Sagome fermacavi a metà del tratto rettilineo delle lamelle nelle canaline con altezze di 80 e 100 mm• Coperchio apribile senza attrezzo • Montaggio su superfici verticali o orizzontali anche con coperchio in basso • Campo di applicazione: industriale • Conformità alla Direttiva RoHS


