ABB SPA - ABB03068 CANALI PORTACAVI 200X80 GRIGIO - 03068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Höhe - 200 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
8 M
EAN
8000126030686
Artikelnummer
ABB03068
Herstellernummer
03068
Hersteller
ABB
Breite:
80 mm
Höhe:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
RAL-Nummer:
7030
Canali portacaviDimensioni: 200,0 mm x 80,0 mmBarre di lunghezza standard 2 m complete di coperchio.Grado di protezione IP40.Colore: grigio RAL 7030 Materiale plastico isolante, antiurto e autoestinguente secondo Norma UL 94 V0 e resistente al calore anormale e al fuoco fino a 960°C (prova del filo incandescente) secondo Norma IEC 695-2-1.Stabilità dimensionale da -20 a +60 °C.Resistente ad acidi, olii, grassi.Installazione sia da parete che da soffitto e fissaggio a mezzo tasselli.Foriper fissaggio a muro predisposti sulla base.Coperchi asportabili a mano e, utilizzando gli appositi traversini di irrigidimento, asportabili mendiante l'uso di un attrezzo.Campo di applicazione: civile e terziario


