ABB SPA - ABB03053 CANALI PORTACAVI 60X60 GRIGIO - 03053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8000126030532
Artikelnummer
ABB03053
Herstellernummer
03053
Hersteller
ABB
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Befestigungsart:
Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
RAL-Nummer:
7030
Canali portacavi . Barre di lunghezza standard 2 m complete di coperchio. Grado di protezione IP40. Colore: grigio RAL 7030 Materiale plastico isolante, antiurto e autoestinguente secondo Norma UL 94 V0 e resistente al calore anormale e al fuoco fino a 960°C (prova del filo incandescente) secondo Norma IEC 695-2-1. Stabilità dimensionale da -20 a +60 °C. Resistente ad acidi, olii, grassi. Installazione sia da parete che da soffitto e fissaggio a mezzo tasselli. Fori per fissaggio a muro predisposti sulla base. Coperchi asportabili a mano e, utilizzando gli appositi traversini di irrigidimento, asportabili mendiante l'uso di un attrezzo. Campo di applicazione: civile e terziario. Dimensioni: 2000x60x60mm.


