Startseite

A.T.E.C. SRL - TUTTU VL530GB VELA DIF ATT 2 VIE 30 20 10W BIANCO - TU VL530GB

KopierenKopieren
A.T.E.C. SRL - TUTTU VL530GB VELA DIF ATT 2 VIE 30 20 10W BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072243848

Artikelnummer

TUTTU VL530GB

Herstellernummer

TU VL530GB

Hersteller

TUT

Diffusore acustico rettangolare da incasso a soffitto o parete su scatola, a basso impatto visivo, (FRAMELESS). Realizzato in materiale plastico tipo ABS e retina di protezione metallica.Sistema di altoparlanti a 2 vie larga banda, woofer a sospensione morbida da 6,5” e tweeter a cupola.Sistema attivo con amplificatore 30W, 24 VDC.Per scatola incasso CFVLC, CFVLS o incasso libero.Colore cabinet: nero.Colore retina: B, bianco.