Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP06234101 CHAUVIN ARNOUX MH401 TESTER ISOLAMENTO 1 - P06234101

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP06234101 CHAUVIN ARNOUX MH401 TESTER ISOLAMENTO 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Nennprüfspannung 250 V - ja

  • Nennprüfspannung 1000 V - ja

  • Nennprüfspannung 500 V - ja

  • Nennprüfspannung 100 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171415450

Artikelnummer

AMRP06234101

Herstellernummer

P06234101

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Nennprüfspannung 250 V:

ja

Nennprüfspannung 1000 V:

ja

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Nennprüfspannung einstellbar:

nein

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

nein

Nennprüfspannung 2500 V:

nein

Analoge Balkenanzeige:

nein

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.1...2000 MOhm

Nennprüfspannung 5000 V:

nein

Niederohmmessung:

ja

Messwertspeicher:

nein

Spannungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

nein

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

ja

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Schnittstelle:

nein

MH401 megaohmmetro digitale 250-500-1.000V. misura di isolamento: 250 - 500 - 1.000Vdc fino a 2.000 m. funzioni: cronometro, data hold e compensazione dei cavi. sicurezza elettrica EN61010-1 CAT. III 300V.