A.M.R.A. SPA - AMRP06232901 CHAUVIN ARNOUX ERT201 TESTER DI TERRADI - P06232901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3760171415412
Artikelnummer
AMRP06232901
Herstellernummer
P06232901
Hersteller
AMR
Misuratore di resistenza di terra digitale - misuratore di resistenza di terra digitale: - misura della tensione di terra - 3 portate di misura: 20 o / 200 o / 2 000 o - funzione data hold - sicurezza elettrica : 300V, CAT. III (en61010-1) - indicatore di carica della batteria (6 x 1,5 v) - fornito con 3 cavi (rosso, giallo e verde), 6 pile e 2 picchetti presenti nella valigetta di trasporto