A.M.R.A. SPA - AMRP06232003 CHAUVIN ARNOUX CM625 MULTIMETRO A PINZA - P06232003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - automatisch
Stromart - AC/DC
Strommessbereich/DC - 0.1...400 A
Strommessbereich/AC - 0.1...400 A
Anzeige - digital
Packung
1 ST
EAN
3760171415368
Artikelnummer
AMRP06232003
Herstellernummer
P06232003
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/DC:
0.1...400 A
Strommessbereich/AC:
0.1...400 A
Anzeige:
digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
30 mm
Temperaturmessung:
nein
Spannungsmessung/AC:
ja
Kapazitätsmessung:
nein
Widerstandsmessbereich:
ja
Spannungsmessung/DC:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Frequenzmessung:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V


