A.M.R.A. SPA - AMRP06232002 CHAUVIN ARNOUX CM610 MULTIMETRO A PINZA - P06232002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - automatisch
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0.5...600 A
Anzeige - digital
Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja
Packung
1 ST
EAN
3760171415351
Artikelnummer
AMRP06232002
Herstellernummer
P06232002
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.5...600 A
Anzeige:
digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
30 mm
Temperaturmessung:
nein
Spannungsmessung/AC:
ja
Kapazitätsmessung:
nein
Widerstandsmessbereich:
ja
Spannungsmessung/DC:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Frequenzmessung:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V


