Startseite
Nicht mehr in Produktion

A.M.R.A. SPA - AMRP06231423Z CHAUVIN ARNOUX DMM53 MULTIMETRO DIGITALE - P06231423Z

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP06231423Z CHAUVIN ARNOUX DMM53 MULTIMETRO DIGITALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079097116

Artikelnummer

AMRP06231423Z

Herstellernummer

P06231423Z

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

automatisch

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Temperaturmessung TC:

ja

Temperaturmessung:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

40 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

100 kHz

Max. Temperaturmessbereich:

1000 °C

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Max. Kapazitätsmessbereich:

100 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

sonstige

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Messwertspeicher:

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

DMM53 Multimetro digitale 2.000 pt, torcia integrata• Display retroilluminato 4.000 punti• Portate automatiche (Autorange)• Tensione 600 V AC o DC• Intensità 10 A AC o DC• Resistenza fino a 40 M¿• Test sonoro di continuità, test diodo• Misura di frequenza e capacità• Misura della temperatura• Torcia integrata• Funzione NCV (rilevazione senza contatto di tensione)• CAT III 600 V / EN 61010-2-033