A.M.R.A. SPA - AMRP06231422Z CHAUVIN ARNOUX DMM141 MULTIMETRO DIGITAL - P06231422Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Max. Strommessbereich AC - 10 A
Max. Strommessbereich DC - 10 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Packung
1 ST
EAN
7449077458865
Artikelnummer
AMRP06231422Z
Herstellernummer
P06231422Z
Hersteller
AMR
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Durchgangsprüfung:
ja
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Kapazitätsmessung:
ja
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
5000 kHz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Max. Kapazitätsmessbereich:
100 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Messwertspeicher:
ja
Messkreiskategorie:
CAT III


