Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP06231413 CHAUVIN ARNOUX DMM240 MULTIMETRO DIGITAL - P06231413

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP06231413 CHAUVIN ARNOUX DMM240 MULTIMETRO DIGITAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171415337

Artikelnummer

AMRP06231413

Herstellernummer

P06231413

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,01 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,01 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Temperaturmessung TC:

ja

Temperaturmessung:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

40 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,01 Ohm

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

100000 kHz

Max. Temperaturmessbereich:

1000 °C

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Max. Kapazitätsmessbereich:

40000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

sonstige

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

DMM240 multimetro digitale 40.000 pt, rms, cat iv 600V. display 40.000 pt retroilluminato con bargraph. misura TRMS. banda passante: da 50Hz a 1kHz. corrente AC/DC: da 400µa a 10a. tensione AC/DC: da 400mV a 1.000V. resistenza, continuità sonora e test diodo, rapporto ciclico. misure di frequenza e capacità. temperatura tramite termocoppia K: da -50°C a +1.000°C. selezione delle portate automatica e manuale. altre funzioni: spegnimento automatico e funzioni rel, min, max, Peak (1ms). grado di protezione IP67. sicurezza elettrica EN61010 CAT. IV 600V e CAT. III 1.000V. .