Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP06231411 CHAUVIN ARNOUX DMM220 MULTIMETRO DIGITAL - P06231411

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP06231411 CHAUVIN ARNOUX DMM220 MULTIMETRO DIGITAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171415313

Artikelnummer

AMRP06231411

Herstellernummer

P06231411

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Temperaturmessung TC:

ja

Temperaturmessung:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

60 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

10000 kHz

Max. Temperaturmessbereich:

750 °C

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Max. Kapazitätsmessbereich:

1000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

DMM220 Multimetro digitale 6.000 pt, CAT. IV 600VAmpio display retroilluminato 6.000 punti con grafico a barreTensione 1000 V AC o DCIntensità 10 A AC o DCResistenza fino a 60 M¿Test sonoro di continuità, test diodoMisura di frequenza e capacitàMisura della temperatura min/maxIEC 61010 600 V CAT IV / 1000 V CAT III