A.M.R.A. SPA - AMRP01710020 CHAUVIN ARNOUX CA 10141 CONDUTTIMETRO - P01710020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3663653001502
Artikelnummer
AMRP01710020
Herstellernummer
P01710020
Hersteller
AMR
C.A 10141 CONDUTTIVIMETRO Conducibilità/TDS/resistività/salinità/temperatura Un dispositivo versatile, robusto e a tenuta stagna. Indicatore di stabilità del segnale per la riproducibilità delle misure. Comfort visivo e leggibilità ottimale grazie al display LCD extra-large retroilluminato. Memorizzazione manuale o automatica di oltre 100.000 valori con indicazione di data e ora (software per PC incluso). Descrizione Il conduttivimetro CA 10141 è progettato per le perizie e le misurazioni di routine di cinque valori: conducibilità, TDS (solidi totali disciolti), salinità, resistività e temperatura. Le molteplici applicazioni spaziano dal controllo dei valori soglia dell’acqua potabile al trattamento delle acque reflue, attraverso misurazioni sul campo, in laboratorio o durante i processi. Grazie alla funzione di compensazione non lineare pre-impostata della temperatura, conforme alla normativa ISO/DIN 7888, il CA 10141 può essere impiegato anche per i rilievi in acque naturali.


