Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01710015 CHAUVIN ARNOUX CA 10001 PH-METRO DIGITAL - P01710015

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01710015 CHAUVIN ARNOUX CA 10001 PH-METRO DIGITAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653005357

Artikelnummer

AMRP01710015

Herstellernummer

P01710015

Hersteller

AMR

C.A 1.0001 • Ermetico IP 65 • Misura puntuale e rapido controllo del pH • Taratura in 3 punti, automatica, estremamente facile: risparmio di tempo! • Rivelazione di valori di pH compensati in temperatura (ATC) • Formato tascabile: pratico per applicazioni mobili, sul terreno o in laboratorio. • Lungo elettrodo pH adatto alle misure in recipienti di diametro ridotto Descrizione Il Tester CA 1.0001 associato a una soluzione tampone per taratura, permette di ottenere il valore del pH con 2 soli clic! È possibile utilizzare il CA 1.0001 in numerosi settori interessati dall’elettrochimica quali: sistemi idroponici, piscine, spa, educazione/istituti scolastici, trattamento delle acque, acqua potabile, acquari, industria delle bevande, uso del terreno, laboratorio di cosmetica, di chimica… Il CA 1.0001 si presenta sotto forma di una penna munita - alla sua estremità - di un elettrodo combinato con una sonda di temperatura integrata, lunga 12CM. L’ampio schermo multi-parametri visualizza simultaneamente i valori di pH e della temperatura (°C o °F). La modalità ATC (Automatic Temperature Compensation) visualizza automaticamente il valore del pH compensato in temperatura. La calibrazione è automatica (fino a 3 punti) e con una sola pressione sul tasto CAL.