A.M.R.A. SPA - AMRP01654823 CHAUVIN ARNOUX CA 1823 TERMOMETRO PT100 - P01654823

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereich - -100...400 °C
Separater Fühler - ja
Thermoelement Typ E - nein
Messwertspeicher - ja
Packung
1 ST
EAN
3663653000956
Artikelnummer
AMRP01654823
Herstellernummer
P01654823
Hersteller
AMR
Anzeige:
digital
Messbereich:
-100...400 °C
Separater Fühler:
ja
Thermoelement Typ E:
nein
Messwertspeicher:
ja
Messung der Differenztemperatur:
nein
Thermoelement RTD:
ja
Schnittstelle:
ja
C.A 1823 Termometro, 1 ingr. Pt100, Pt1000Design compatto; versione portatile o fissa con magneteAmpio display retroilluminatoRegistrazione fino a 1 milione di puntiComunicazione tramite USB o BluetoothAllarmi e attivazione della registrazione inpresenza di un allarmeFino a 3 anni di autonomiaInvolucro IP54Software Data Logger Transfer con creazione automatica di reportIl termometro a contatto CA 1823 è uno strumento preciso, resistente e dal design compatto, che si distingue per la flessibilità applicativa; è disponibile in due versioni: portatile o fissa con magnete. Dotato di un ampio display retroilluminato, racchiude tutte le funzioni utili per le misurazioni in campo, quali Min, Max, Hold e consente di registrare le misurazioni puntuali o in continuo.Grazie al collegamento tramite USB o Bluetooth, con il software Data Logger Transfer è possibile configurare gli allarmi e l’attivazione della registrazione in caso di superamento delle soglie di allarme.Altre caratteristiche:- 1 ingresso Pt100/Pt1000 - Campo di misura: da -100 a +400°C- Incertezza intrinseca: ± (0,4% L + 0,3°C)- Risoluzione: 0,1°C o 1°C- Funzioni Min, Max, Hold / Allarmi / °C o °F / Display retroilluminato- Registrazione fino a 1 milione di punti- Interfaccia USB o Bluetooth- Involucro IP54- Connettore a 3 poli con pin piatti- Dimensioni: 150 x 72 x 32 mm- Peso: 260 g con batterie- Compatibile con l'accessorio Multifix- Guaina protettiva antiurto opzionale


