Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01654623 CHAUVIN ARNOUX CA 1623 CALIBRATORE PT100 - P01654623

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01654623 CHAUVIN ARNOUX CA 1623 CALIBRATORE PT100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Thermoelement RTD Pt100 - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171417539

Artikelnummer

AMRP01654623

Herstellernummer

P01654623

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Thermoelement RTD Pt100:

ja

C.A 1623 calibratore temperatura, termoresistenze Pt100. calibratore di temperatura e termoresistenze. misura e simulazione termoresistenze Pt10-50-100-200-500-1.000. metodo di misura 2,3 o 4 fili con precisione da 0,2°C a 1°C. misura e simulazione resistenza: da 0 a 3200. unità di misura: °C o °F.