Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01654402 Kalibrator - P01654402

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01654402 Kalibrator

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung geben 0 mV ... 100 mV - ja

  • Spannung geben 0 V ... 10 V - ja

  • Kleinste Auflösung Strom geben - 0,001 mA

  • Kleinste Auflösung Spannung geben - 0,01 mV

  • Strom geben 0 mA ... 24 mA - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171417546

Artikelnummer

AMRP01654402

Herstellernummer

P01654402

Hersteller

AMR

Spannung geben 0 mV ... 100 mV:

ja

Spannung geben 0 V ... 10 V:

ja

Kleinste Auflösung Strom geben:

0,001 mA

Kleinste Auflösung Spannung geben:

0,01 mV

Strom geben 0 mA ... 24 mA:

ja

Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:

ja

Kleinste Auflösung Stromsenke:

0,001 mA

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,01 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

1 µA

C.A 1631 calibratore di segnali di processo v e i. calibratore di segnali di processo. misura e simulazione tensione dc: da 0 a 20V. misura e simulazione corrente dc: da 0 a 24ma. tensione di loop: 24V ±10%