Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01653110 CHAUVIN ARNOUX TK 2002 TERMOMETRO K - P01653110

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01653110 CHAUVIN ARNOUX TK 2002 TERMOMETRO K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Thermoelement Typ K - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171414927

Artikelnummer

AMRP01653110

Herstellernummer

P01653110

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Thermoelement Typ K:

ja

TK 2002 termometro K 2 ingressi -50°C +1.000°C. Termometro compatto, preciso e semplice da usare. Doppio ingresso, misura di temperatura differenziale. Display 2.000 punti. Portata di misura: da -50°C a +1.000°C. Funzione HOLD .