A.M.R.A. SPA - AMRP01653100 CHAUVIN ARNOUX TK 2000 TERMOMETRO K - P01653100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Thermoelement Typ K - ja
Packung
1 ST
EAN
3760171414910
Artikelnummer
AMRP01653100
Herstellernummer
P01653100
Hersteller
AMR
Anzeige:
digital
Thermoelement Typ K:
ja
TK 2000 termometro K, 1 ingr. -50°C+1.000°C. Termometro compatto, preciso e semplice da usare. Display 2.000 punti. Portata di misura: da -50°C a +1.000°C. Funzione HOLD


