A.M.R.A. SPA - AMRP01651816 CHAUVIN ARNOUX CA 1862 TERMOMETRO IR - P01651816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereich - -35...650 °C
Infrarot-Messung - ja
Packung
1 ST
EAN
3663653005715
Artikelnummer
AMRP01651816
Herstellernummer
P01651816
Hersteller
AMR
Anzeige:
digital
Messbereich:
-35...650 °C
Infrarot-Messung:
ja
• Costruzione compatta e robusta, resistente alla caduta da 3 metri e a tenuta stagna IP65 • Eccellenti caratteristiche metrologiche • Ampio campo di misura: da -35 °C a +650 °C • Soglia di allarme superiore e inferiore configurabile Descrizione Per rilevare la temperatura a distanza in tutta semplicità! È possibile accedere a tutte le funzioni con una sola mano. Grazie al doppio puntatore laser e all’eccellente versatilità e flessibilità dello strumento, l'utilizzatore può identificare il centro del punto di misurazione in modo veloce e intuitivo. I risultati vengono infine visualizzati sul display LCD retroilluminato. • Campo di misura : da -35 °C a +650 °C • Ottica :12/1 • Emissività : regolabile da 0,1 a 1,0 • Precisione: ? 0 °C: ± 1,8 °C o ± 1,8% della lettura (è da considerare il valore più alto) / -lt; 0 °C: ± (1,8 °C + 0,1 °C / °C) • Funzioni di misurazione : Lettura in tempo reale, modalità MAX, MIN, media (AVG), differenziale (DIF), LOCK per misure in continuo, allarmi


