Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01651813 CHAUVIN ARNOUX CA 1864 TERMOMOMETRO IR 3 - P01651813

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01651813 CHAUVIN ARNOUX CA 1864 TERMOMOMETRO IR 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -50...1000 °C

  • Infrarot-Messung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171414873

Artikelnummer

AMRP01651813

Herstellernummer

P01651813

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Messbereich:

-50...1000 °C

Infrarot-Messung:

ja

C.A 1864 termometro ir -50°C+1.000°C 30/1. termometro infrarossi professionale. display 2.000 punti, retroilluminato. campo di misura: da -50°C a +1.000°C. rapporto campo visivo 30:1. emissività regolabile: da 0,1 a 1. puntatore laser. misura continua (tramite grilletto). funzioni: allarmi, min, max, AVG, misura differenziale, hold. unità di misura: °C e °F.