Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01651403Z CHAUVIN ARNOUX CA 876 TERMOMETRO IR + K - P01651403Z

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01651403Z CHAUVIN ARNOUX CA 876 TERMOMETRO IR + K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171414804

Artikelnummer

AMRP01651403Z

Herstellernummer

P01651403Z

Hersteller

AMR

Fornito in un contenitore compatto e protetto da una guaina antiurto, il termometro digitale CA 876 della gamma "Physic Line"e dotato di una sonda infrarosso integrata e di una termocoppia K.Misura infrarosso senza contatto- Campo di misura: da -20?C a +550?C (IR);- Campo di misura: da -40?C a +1.350?C (termocoppia K);- Emissivita regolabile: da 0,1 a 1;- Campo visivo: 10/1;- Puntatore laser per misure piu precise;- Precisione: ?2%L +3?C;- Risoluzione: 1?C.Misure con termocoppia K- Campo di misura: da -20?C a +1.350?C;- Precisione: ?(0,1%L +1?C);- Risoluzione: 1?C.