Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01299926 CHAUVIN ARNOUX CA 6011 TESTER CONTINUITA - P01299926

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01299926 CHAUVIN ARNOUX CA 6011 TESTER CONTINUITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • RCD/FI-Prüfung - nein

  • Grenzwertanzeige - ja

  • Anzeige - digital

  • Messen von Ableitströmen mit Adapter - nein

  • Isolationswiderstandsmessung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653001397

Artikelnummer

AMRP01299926

Herstellernummer

P01299926

Hersteller

AMR

RCD/FI-Prüfung:

nein

Grenzwertanzeige:

ja

Anzeige:

digital

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

nein

Isolationswiderstandsmessung:

nein

Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:

nein

Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:

nein

Erdungsmessung:

nein

Überspannungsableiterprüfung:

nein

Niederohmmessung:

ja

Erdschleifenmessung:

nein

Niederohmmessung mit Rampenfunktion:

nein

Selektive Erdungsmessung:

nein

Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:

nein

Spezifische Erdungsmessung:

nein

Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:

nein

Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:

nein

Drehfeldprüfung:

nein

Netzinnenwiderstandsmessung:

nein

RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:

nein

Strukturierter Messwertspeicher:

nein

RCD/FI-Analysefunktion:

nein

PRCD Prüfung Typ S, Typ K:

nein

Prüfen von IMDs und RCMs:

nein

Druckeranschluss:

nein

Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:

nein

Fernbedienung des Prüfgerätes:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Drucker integriert:

nein

Il controllore di continuità C.A 6011 è stato appositamente progettato per i controlli periodici dei conduttori di protezione di apparecchi e impianti elettrici, correlati a norme quali CEI 64-8 EN/EN60364, NF C 15-100, VDE 100… Questi controlli sistematici e ripetitivi rappresentano oltre l’80% delle operazioni di controllo. Occorre quindi prestare una particolare attenzione per renderle di facile esecuzione. Grazie alla sua ergonomia e alle sue funzionalità il controllore – avvolgitore C.A 6011 soddisfa questa necessità permettendo un confortevole utilizzo all’operatore e una grande capacità di misura (e serenità) ai clienti. • Vasto display retroilluminato (il più grande sul mercato) • Indicazioni chiare e intuitive: schermo blu/rosso, simboli semplici, avvisatore acustico • Una nuovissima funzionalità di avviso silenzioso con vibrazione • Dispositivo misuratore associabile o meno all’avvolgitore cavo! • 4 pulsanti sulla facciata per accedere direttamente a tutte le funzionalità • Grande autonomia: un numero massimo di 30.000 misure! • Peso correttamente distribuito sul corpo dell’operatore grazie alla tracolla e alla cintura Caratteristiche tecniche: • Misura conforme alla norma CEI 61557-4: o Misura in continuità: da 0,00O a 20,00 O o Inversione automatica di polarità o Corrente di misura: 200 mA o Compensazione della resistenza dei cavi di misura • Misura in resistenza: fino a 200,0 O • Soglia di conformità programmabile • Avvolgitore con cavo di 30 metri • Cinghia elastica per un utilizzo al polso La fornitura include l’avvolgitore e gli accessori