Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01197401 CHAUVIN ARNOUX BR04 CASSETTA DI RESISTEN - P01197401

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01197401 CHAUVIN ARNOUX BR04 CASSETTA DI RESISTEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653002424

Artikelnummer

AMRP01197401

Herstellernummer

P01197401

Hersteller

AMR

Cassette a decadi per capacita 4 decadi conformi alla norma di sicurezza EN 61010-1.Elementi per assemblaggi meccanici ed elettrici:- Selezione mediante commutatori rotativi a contatto;- Leva per impedire il passaggio accidentale da 10 a 1;- Morsetto di terra maschio polarizzato;- Uscita sui morsetti di sicurezza ? 4 mm;- Precisione: 0,5%;- Cassetta a decadi per resistenza con supporto;- Anteriore e contenitore metallici collegati ad un innesto di terra di sicurezza polarizzato.