A.M.R.A. SPA - AMRP01196803 CHAUVIN ARNOUX CA 5293 MULTIMETRO GRAFIC - P01196803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - graphisch
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Max. Strommessbereich AC - 10 A
Max. Strommessbereich DC - 10 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
3663653005678
Artikelnummer
AMRP01196803
Herstellernummer
P01196803
Hersteller
AMR
Anzeige:
graphisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,001 mV
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Mehrfachanzeige:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,001 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,01 µA
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,01 µA
Temperaturmessung TC:
ja
Temperaturmessung:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Max. Widerstandsmessbereich:
50 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,001 Ohm
Kapazitätsmessung:
ja
Temperaturmessung RTD:
ja
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
5000 kHz
Max. Temperaturmessbereich:
1200 °C
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,001 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Max. Kapazitätsmessbereich:
10000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Mit Pegelmessung (dB):
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Maximalwertspeicher:
ja
Relativwertmessung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Spitzenwertspeicher:
ja
Minimalwertspeicher:
ja
Messwertspeicher:
ja
Schnittstelle:
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
IR-Schnittstelle:
ja


