A.M.R.A. SPA - AMRP01196731 CHAUVIN ARNOUX CA 5231 MULTIMETRO DIGITA - P01196731

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung - 0,01 mV
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Packung
1 ST
EAN
3760171410455
Artikelnummer
AMRP01196731
Herstellernummer
P01196731
Hersteller
AMR
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,01 mV
Durchgangsprüfung:
ja
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Messwertspeicher:
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV


