Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01196522E CHAUVIN ARNOUX CA 5003 MULTIMETRO ANALOG - P01196522E

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01196522E CHAUVIN ARNOUX CA 5003 MULTIMETRO ANALOG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Strommessbereich AC - 15 A

  • Max. Strommessbereich DC - 15 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171414040

Artikelnummer

AMRP01196522E

Herstellernummer

P01196522E

Hersteller

AMR

Anzeige:

analog

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

15 A

Max. Strommessbereich DC:

15 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Messbereichswahl:

manuell

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

1 MOhm

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Schutzart (IP):

IP53

Mit Pegelmessung (dB):

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT III

C.A 5003 multimetro analogico antiurto con funzioni evolute. Tensione DC: da 100mV a 1.000V (8 port.). Tensione AC: da 10V a 1.000V (5 port.). Impedenza: 20K? / V. Banda passante: da 10Hz a 100kHz (a seconda della portata). Corrente DC: da 50µA a 15A (7 port.). Corrente AC: da 1,5mA a 15A (5 port.). Resistenza (2 port.): 1K? e 1M?. Sicurezza elettrica EN61010-1 600V CAT. III - 300V CAT. IV. .