Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01191773 CHAUVIN ARNOUX CA 773 TESTER TENSIONE AC - P01191773

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01191773 CHAUVIN ARNOUX CA 773 TESTER TENSIONE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 12...1400 V

  • Spannungsanzeige - LED/LCD

  • Prüfart - 2-polig

  • Drehfeldrichtungsanzeige - ja

  • Durchgangsprüfung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171418246

Artikelnummer

AMRP01191773

Herstellernummer

P01191773

Hersteller

AMR

Spannungsmessbereich:

12...1400 V

Spannungsanzeige:

LED/LCD

Prüfart:

2-polig

Drehfeldrichtungsanzeige:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Widerstandsmessung:

2999 Ohm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Last zuschaltbar:

ja

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Messstellenbeleuchtung:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Messspitzenschutz:

ja

C.A 773 Tester tensione 1.000V AC/1.400V DC a led + displayStrumento indispensabile a ogni elettricista per procedere alla verifica di assenza di tensione conformemente alle norme vigenti e alla legislazione del lavoro.Conforme all'IEC 61243-3, permette di intervenire su qualsiasi impianto 1000 V CAT IV interno ed esterno.Per rispondere alle disposizioni normative e legislative di alcuni Paesi, è disponibile in due versioni, dotato o meno di accessori IP2X.Il C.A 773 possiede un display digitale retroilluminato, a complemento dei LED, per la visualizzazione dei risultati delle misure.Dispone inoltre di un sistema di sicurezza ridondante in caso di difetti di alimentazione: il LED indipendente ELV lampeggia non appena la tensione supera 50 VAC / 120 VDC.L'autotest completo del C.A 773 assicura il controllo dei circuiti elettrici, dell'alimentazione, dei display e delle buone condizioni dei cavi di misura.Pratica, semplice e rapida, la rotazione di fase è realizzata grazie a un sistemaa 2 fili a microprocessore.Il controllo dello scatto della protezione differenziale (DDR) è reso più sicuro dal sistema a doppio comando, che richiede la pressione simultanea con due mani.La continuità, acustica e visiva, è conforme alle raccomandazioni dell'allegato B della norma. Sono inoltre disponibili il rilevamento di tensioni parassite e il controllo di fase unipolare.I puntali e i cavi sono amovibili. L'accessorio di misura C.A 753 (opzionale) permette il controllo rapido e facilitato delleprese bipolari+terra, europee e Schuko.Caratteristiche:CAT. IV 1000VGrado di protezione IP65Autotest completoRilevamento della tensione, visualizzazione con LED + display digitale retroilluminato: 12 VAC = U = 1000 VAC • 12 VDC = U = 1400 VDCFrequenza DC, 162/3 a 800 HzRilevamento delle tensioni parassiteControllo della fase unipolare (un solo contatto)Controllo bipolare dell'ordine delle fasi "metodo a 2 fili = non è necessaria una terza mano".Test di continuità con indicazione acustica e visiva (R < 100 ¿)Test di continuità estesa con indicazione visiva per R da < 0,5 ¿ a 2,999 k¿Test di scatto della protezione differenzialeConforme a EN 61243-3, IEC 61010 1000 V CAT IVCondizioni climatiche: da -15 °C a +45 °C (classe N)Autonomia > 2500 misurazioni da 10 sCavo e puntale rimovibiliConsegnato completo e pronto all'uso