Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01191743Z CHAUVIN ARNOUX CA 745N TESTER TENSIONE A - P01191743Z

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01191743Z CHAUVIN ARNOUX CA 745N TESTER TENSIONE A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 12...690 V

  • Spannungsanzeige - LCD

  • Prüfart - 2-polig

  • Drehfeldrichtungsanzeige - nein

  • Durchgangsprüfung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653000093

Artikelnummer

AMRP01191743Z

Herstellernummer

P01191743Z

Hersteller

AMR

Spannungsmessbereich:

12...690 V

Spannungsanzeige:

LCD

Prüfart:

2-polig

Drehfeldrichtungsanzeige:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Messkreiskategorie:

CAT III

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Punti forti Riconoscimento automatico della tensione AC/DC Nessun rischio di intervento del differenziale ad alta sensibilità durante i test di fase/terra Test di fase con un unico puntale di misura Test di resistenza e di continuità Puntali di misura rimovibili Descrizione Il rilevatore di tensione e di continuità C.A 745N è dotato di uno display LCD per visualizzare le varie soglie sotto forma di un bargraph. Di forma compatta e progettato per un’agevole presa da parte dell'operatore . I puntali di misura sono rimovibili e facilmente sostituibili. Pertanto è possibile sistemarle in uno scomparto integrato nello strumento. Il C.A 745N rileva la tensione AC e DC fino a 690V, con riconoscimento automatico AC o DC, visualizza su 3 soglie il valore della resistenza ed effettua il test di continuità sonora. Il C.A 745N permette il test di fase unipolare con nessun rischio di scatto dei differenziali ad alta sensibilità durante un test fase/terra. Lo strumento dispone di un’autonomia di 150 ore di funzionamento con pile alcaline. Caratteristiche: Controllo automaticom dello stato delle batterie Test di fase unipolare Controllo di tensione AC e DC (7 soglie) con riconoscimento automatico del tipo di tensione Resistenze (3 soglie) con allarme sonoro e visivo della presenza di tensione Continuità sonora 600V CAT III