Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01167501 Gaussmeter - P01167501

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01167501 Gaussmeter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messung elektromagnetischer Felder - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171413760

Artikelnummer

AMRP01167501

Herstellernummer

P01167501

Hersteller

AMR

Messung elektromagnetischer Felder:

ja

C.A 40 misuratore di campo magnetico 30-300Hz. il C.A 40 è un gaussmetro ideato per misurare i campi magnetici. portata: 20, 200, 2000µt / risoluzione: 0,01µt. banda passante: da 30 a 300Hz. sensore polarizzato su un solo asse. sicurezza elettrica EN61010 .