Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01157702 CHAUVIN ARNOUX DTR 8510 RATIOMETRO - P01157702

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01157702 CHAUVIN ARNOUX DTR 8510 RATIOMETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653002219

Artikelnummer

AMRP01157702

Herstellernummer

P01157702

Hersteller

AMR

DTR 8510 ratiometro. controllore del rapporto di trasformazione dei trasformatori di potenza, tensione e corrente. display alfanumerico retroilluminato. lettura diretta rapporto di trasformazione: da 0,8000:1 a 8000,0:1. misure secondo la norma IEEE c57,12.90tm-2006. visualizzazione simultanea del rapporto di trasformazione, polarità e corrente di test. indicazione messaggi d'errore. alimentazione batterie interne o rete. Misura di corrente: da 0 a 1.000mA. sicurezza elettrica EN61010-1 - 50V CAT. IV.