Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01146013 CHAUVIN ARNOUX CA 6133 MULTIFUNZIONE 64- - P01146013

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01146013 CHAUVIN ARNOUX CA 6133 MULTIFUNZIONE 64-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • RCD/FI-Prüfung - ja

  • Grenzwertanzeige - ja

  • Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung - für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F

  • Anzeige - digital

  • Messen von Ableitströmen mit Adapter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653001588

Artikelnummer

AMRP01146013

Herstellernummer

P01146013

Hersteller

AMR

RCD/FI-Prüfung:

ja

Grenzwertanzeige:

ja

Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:

für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F

Anzeige:

digital

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

ja

Isolationswiderstandsmessung:

ja

Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:

nein

Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:

nein

Erdungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

nein

Niederohmmessung:

ja

Erdschleifenmessung:

ja

Niederohmmessung mit Rampenfunktion:

nein

Selektive Erdungsmessung:

nein

Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:

ja

Spezifische Erdungsmessung:

nein

Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:

ja

Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:

ja

Drehfeldprüfung:

ja

Netzinnenwiderstandsmessung:

ja

RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:

ja

Strukturierter Messwertspeicher:

nein

RCD/FI-Analysefunktion:

ja

PRCD Prüfung Typ S, Typ K:

nein

Prüfen von IMDs und RCMs:

nein

Druckeranschluss:

nein

Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:

nein

Fernbedienung des Prüfgerätes:

nein

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Drucker integriert:

nein

Punti forti Misura di terra con metodo tradizionale (3P) oppure tramite impedenza dell’anello di terra Prova di continuità a 0,2 A Prova di isolamento Prova RCD: soglia e tempo di intervento Sequenze di test automatiche Memorizzazione dei test Applicazione Android per la creazione di report Alimentazione a batterie ricaricabili tramite collegamento alla rete, presa USB o accendisigari Descrizione Controllore multifunzione C.A 6133 consente di eseguire tutta la gamma di funzioni e test necessari agli organi di controllo o ai manutentori per verificare un impianto elettrico. Design ergonomico Completo e leggero, il dispositivo C.A 6133 è anche semplicissimo da utilizzare. I tasti sul pannello anteriore corrispondono ciascuno a una diversa funzione. Il design ergonomico garantisce un uso agevole in tutte le condizioni: supporto da tavolo involucro calamitato per fissaggio magnetico tracolla a 4 punti per l’utilizzo a mani libere, senza il minimo sforzo display retroilluminato per una leggibilità ottimale anche in caso di scarsa luminosità morsettiera con identificazione chiara e univoca (collegamenti L, N, PE, H, S, E, +, com) per evitare errori di collegamento sensore per comando remoto per avviare i test a distanza cavo triplo per misurazioni dirette su prese 2P+T Misurazioni Il controllore multifunzione C.A 6133 è provvisto della funzione di compensazione dei cavi per ottenere sempre valori affidabili. Si presta alla misurazione di tensione, continuità, resistenza, isolamento, impedenza dell’anello e corrente (tramite una pinza esterna) e può anche essere utilizzato per determinare la rotazione di fase. Le prove sugli interruttori differenziali A e AC si possono effettuare sia in modalità a rampa, sia a impulsi. Particolarmente efficace, il dispositivo C.A 6133 fornisce un’indicazione visiva immediata del risultato del testo (positivo o negativo). Il controllore multifunzione C.A 6133 assicura inoltre un prezioso risparmio di tempo avviando sequenze di test automatiche e memorizzando i risultati. È possibile ad esempio memorizzare una sequenza di tipo AUTO LOOP – RCD – M?. Le operazioni sul campo diventano estremamente rapide attivando una campagna di controllo che può comprendere da 6 a 8 test sequenziali! Inoltre, l’applicazione IT Report per Android dedicata al controllo degli impianti elettrici consente di scaricare via Bluetooth i risultati dei test, oltre a generare e visualizzare i report di misura. Caratteristiche tecniche principali: Misura di tensione: 550 VAC / 800 VDC Continuità a 200 mA Resistenza da 1 a 99,99 K? Isolamento: tensione di prova 250 V, 500 V, 1.000 V Impedenza dell’anello Zs (Z L-PE) senza intervento del differenziale: da 1 a 2.000 ?, calcolo del valore IK Impedenza dell’anello Zs a corrente forte (Z L-PE) con intervento del differenziale e Zi (Z L-N o Z L-L): da 0,1 a 400 ?, calcolo del valore IK RCD tipo AC e A: 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 650 mA RCD modalità a impulsi: tempo di intervento RCD modalità a rampa (30 mA): corrente di intervento Rotazione di fase: da 45 a 550 V, da 45 a 65 Hz Misura della frequenza: 30 Hz a 999,9 Hz Isolamento: tensione di prova supplementare a 1.000 V Terra 3P (picchetto): fino a 2.000 ? Sequenze di test automatiche RCD: non intervento-impulsi-rampa Sequenze di test automatiche: anello-RCD-M? Memoria: 30 siti x 99 test con il tasto MEM o sensore per comando remoto opzionale Alimentazione a batterie ricaricabili con caricatore integrato Ricarica tramite presa di rete, presa USB o accendisigari Comunicazione Bluetooth Riconoscimento automatico della pinza esterna MN 73A (in opzione)