Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01145811 CHAUVIN ARNOUX CA 6161 MULTIFUNZIONE - P01145811

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01145811 CHAUVIN ARNOUX CA 6161 MULTIFUNZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653008372

Artikelnummer

AMRP01145811

Herstellernummer

P01145811

Hersteller

AMR

STRUMENTI PER VERIFICHEDI SICUREZZA SU QUADRIE DISPOSITIVI ELETTRICISECONDO LE NORME EUROPEEEN60204-1 | EN61439-1-2Display 5” touch a colori 800 x 480 pxContenitore da cantiereTest dielettrico fino 3kV AC Corrente di test 200mATest isolamento 100-250-500-1.000V DC (portata 1GΩ)Test continuità 100-200mA / 10ATest corrente dispersione (differenziale, sostituzione)Corrente pinza amperometrica G72 40A AC (opzione)Impedenza anello di guasto Zs (resistenza + induttanza)Test interruttori differenziali A, AC, F, B, G, S (6-1000mA)Tempo di scarica 34-60-120VPotenza e Funzionalità (U, I, P, S, F, Pf, THD, U/I)Rotazione fasiMemoria 50.000 misureInterfaccia USB, Wi-FiWi-Fi USB Alimentazione 230V AC